ベルク
ドアスライドフック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
色
セピア
ナチュラル
セピア
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47806774
品番
MR4137
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ドアに引掛けるだけのシンプルなドアハンガー
フック部分が左右にスライドするので掛けるものの大きさによって調整できます
付属品
フック×4個
材質
本体:樹脂、炭ハイドロボール/装飾:造花
寸法(mm)
400
色
セピア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
410×136×86