仕様OhmiteTAP800シリーズ平面シリーズ抵抗器.OhmiteTAP800ヒートシンク平面抵抗器は、800ワットの継続性及び信頼性のある電力がさまざまなパワーコンディショニング、動力伝達、電力制御の用途に使用されます。これらの抵抗器は液冷又は空冷ヒートシンクシステム用に設計されています。.高エネルギー定格低インダクタンス抵抗素子を電気絶縁高絶縁耐力小型設計寸法(mm)60.8×65.8×23シリーズTAP定格電力(W)800抵抗(Ω)680許容差±10%動作温度(℃)-55~150終端スタイルネジパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-150最大温度係数(ppm/℃)150テクノロジー厚膜