ハイロジック
レバーハンドル 丸座
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
タイプ
表示付き(トイレ錠)
かぎなし
表示付き(トイレ錠)
鍵付き(鍵3本入り、個室錠)
材質
亜鉛ダイカスト
亜鉛ダイカスト
本体:軟質塩化ビニール樹脂
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47808217
品番
NP32A-W-BK-50
参考基準価格(税別)
¥6,930
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル錠
室内用の取替レバーハンドル
新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
左右兼用
材質
亜鉛ダイカスト
寸法(mm)
(ラッチフロント)57×23
色
ブラック
タイプ
表示付き(トイレ錠)
注意
※室内ドア専用です、玄関や勝手口など外部と接するドアには使用しないでください