曜日別特売
60619 ピクチャーレール 30シリーズ ハイロジック 47808330

60619 ピクチャーレール 30シリーズ ハイロジック 47808330
60619 ピクチャーレール 30シリーズ ハイロジック 47808330
60619 ピクチャーレール 30シリーズ ハイロジック 47808330

ピクチャーレール 30シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブラック
内容量1本注文コード47808330品番60619
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

タキヤシリーズ
ピクチャーレール

材質亜鉛ダイカスト+ステンレス長さ(mm)2000ブラック取付天井、壁面兼用規格C-5A
注意
※ピクチャーレールのジョイント部及び、端部は50mm以内にネジをと付けてくださいピクチャーレールは補強された下地に取付けてください軽量天井材(Mバーt0.4mm以上)への取付は軽量用(推奨荷重10kg)の扱いになります推奨荷重は静止状態の荷重です屋内用です、屋外での使用はできませんレールのみとなりますビス穴はあいていません。またビスも別途ご用意ください。端部:50mm以内、取付ピッチ:300mm以内、直付用ネジ:3.5mmナベ頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする