曜日別特売
32428 ベルクロ ジザイ着脱テープ 現状回復一般型 ハイロジック 47808890

32428 ベルクロ ジザイ着脱テープ 現状回復一般型 ハイロジック 47808890
32428 ベルクロ ジザイ着脱テープ 現状回復一般型 ハイロジック 47808890
32428 ベルクロ ジザイ着脱テープ 現状回復一般型 ハイロジック 47808890

ベルクロ ジザイ着脱テープ 現状回復一般型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(1組)注文コード47808890品番32428
参考基準価格(税別)¥1,330販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

きれいにはがせる現状回復用
繰り返し取り付け、取り外し可能
壁や取り付けるものからキレイに剥がせる
薄いので貼り付け浮き上がりが少ない
凸凹のないなめらかな面に貼り付けてください
貼り付ける前に表面の汚れを除去してください
漆喰や木材など素材によっては貼り付かないものがあります
貼り付け後は一度剥がすと粘着力が下がります
柔らかい壁紙などは剥がすときに表面が取れる場合がありますのでご注意ください

規格(ベルクロ)95178長さ(cm)45入数1組(フック・ループ各1本)
注意
※荷重0.45kgあたり、2.5cm角以上の貼り付け面積を確保してくださいVELCRO及びベルクロはVelcro IP Holdings LLCの登録商標です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする