曜日別特売
32435 ベルクロ ジザイ結束ベルト 高耐力型 ハイロジック 47808960

32435 ベルクロ ジザイ結束ベルト 高耐力型 ハイロジック 47808960
32435 ベルクロ ジザイ結束ベルト 高耐力型 ハイロジック 47808960
32435 ベルクロ ジザイ結束ベルト 高耐力型 ハイロジック 47808960

ベルクロ ジザイ結束ベルト 高耐力型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(1本)長さ(m)9注文コード47808960品番32435
参考基準価格(税別)¥6,550販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

巻くだけでしっかり縛れる、伸びない、ずれない、緩まない
巻きつけるだけで「しっかり縛れるロープ」になるジザイ結束ベルト
伸びないので長時間の使用でも緩みません
キャリーカートなどの荷物固定に最適
DIYの材料としても使えます
繰り返し使えます
強度を確保する厚みとしなやかさを両立
隙間なく巻きつくので強力に縛ることができます
はがしやすいことも特徴です
ハサミで簡単に自由な長さに切断できます
重ね合わせ1cmあたり約1.5kgのひっぱり強度(SHEAR STRENGTH)が得られます
濡れても強度に影響はありません
縫うこと、接着することもできます
必要な長さに切断してご使用ください
表と裏がそれぞれループ面とフック面になっているので巻きつけるだけで縛ることができます

長さ(m)9規格(ベルクロ)91372入数1本
注意
※VELCRO及びベルクロはVelcro IP Holdings LLCの登録商標です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする