曜日別特売
32436 ベルクロ ジザイ結束ベルト 超強力ロック型 アルファロック ハイロジック 47808969

32436 ベルクロ ジザイ結束ベルト 超強力ロック型 アルファロック ハイロジック 47808969
32436 ベルクロ ジザイ結束ベルト 超強力ロック型 アルファロック ハイロジック 47808969
32436 ベルクロ ジザイ結束ベルト 超強力ロック型 アルファロック ハイロジック 47808969

ベルクロ ジザイ結束ベルト 超強力ロック型 アルファロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(2組)注文コード47808969品番32436
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

マッシュルーム型のフックが両方から噛み合い、パチッとロックして固定
耐熱、耐寒、耐水
パチッとロックする着脱テープです
木材やレンガ、ブロックなど凸凹のある面、ビニールなどにも取付可能
日光、雨風のあたる屋外でも使用できます
重いものでもしっかり取付できます
使用温度範囲-40~90度
貼り付ける前に表面の汚れを除去してください
貼り付け後しっかり加圧してください
貼り付け後は剥がさないことを前提としています、剥がした場合は下地が破損することがありますのでご注意ください

長さ(m)7.6規格(ベルクロ)30642入数2組(4本)
注意
※荷重0.45kgあたり、2.5cm角以上の貼り付け面積を確保してくださいVELCRO及びベルクロはVelcro IP Holdings LLCの登録商標です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする