TL431BFDT,215 Nexperia 精密電圧リファレンスIC nexperia 47809659

Nexperia 精密電圧リファレンスIC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)
内容量1袋(25個)注文コード47809659品番TL431BFDT,215
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
¥589
寸法(mm)
3×1.4×1
出力電圧
2483mV~2507mV
入力電圧(V)
37
公称電圧(V)
2.495
出力電流(mA)
100
ピン数(ピン)
3
動作温度(℃)
-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-23
実装タイプ
表面実装
トポロジー
シャント
ラインレギュレーション
-2.7mV/V
立ち上がり精度(%)
0.5
基準タイプ
可変、精密

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする