1035 パワーナノワイヤー自在 福井金属工芸 47809705

1035 パワーナノワイヤー自在 福井金属工芸 47809705
1035 パワーナノワイヤー自在 福井金属工芸 47809705
1035 パワーナノワイヤー自在 福井金属工芸 47809705

パワーナノワイヤー自在

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)1.5
内容量1個注文コード47809705品番1035
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ピクチャーレール用の自在金具
直径0.54mmの極細ワイヤーを使用。細く見えにくいため飾るものの邪魔をしません
従来のフックから約40%小型化。目立たないため飾るものの場所が広がります
実用的な耐荷重8kgを実現
ワイヤーを傷めず収める長穴デザイン。フック部分の長穴がワイヤーを傷めず、まっすぐ収納できます

シルバー長さ(m)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする