曜日別特売
1036 パワーナノワイヤー自在 福井金属工芸 47809714

1036 パワーナノワイヤー自在 福井金属工芸 47809714
1036 パワーナノワイヤー自在 福井金属工芸 47809714
1036 パワーナノワイヤー自在 福井金属工芸 47809714

パワーナノワイヤー自在

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)2
内容量1個注文コード47809714品番1036
参考基準価格(税別)¥1,940販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ピクチャーレール用の自在金具
直径0.54mmの極細ワイヤーを使用。細く見えにくいため飾るものの邪魔をしません
従来のフックから約40%小型化。目立たないため飾るものの場所が広がります
実用的な耐荷重8kgを実現
ワイヤーを傷めず収める長穴デザイン。フック部分の長穴がワイヤーを傷めず、まっすぐ収納できます

シルバー長さ(m)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする