nexperia
Nexperia 双方向 TVSダイオード
PESD5V0S1BB,115
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(20個)
仕様
PESDxxxS1シリーズ、過渡電圧抑制用双方向ESD保護ダイオード、Nexperia.双方向静電気放電(ESD)保護ダイオードは、1本の信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。
注文コード
47809914
品番
PESD5V0S1BB,115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
仕様
PESDxxxS1シリーズ、過渡電圧抑制用双方向ESD保護ダイオード、Nexperia.双方向静電気放電(ESD)保護ダイオードは、1本の信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-65~150
パッケージ
SOD-523
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大逆スタンドオフ電圧(V)
5
最大クランピング電圧(V)
14
最小ブレークダウン電圧(V)
5.5
ピークパルスパワー消費(W)
130
最大ピークパルス電流(A)
12
最大逆漏れ電流(nA)
100
方向性タイプ
相方向
ESD保護
あり