曜日別特売
ATK-150ALC 壁スリーブ ALC壁用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 47811954

ATK-150ALC 壁スリーブ ALC壁用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 47811954
ATK-150ALC 壁スリーブ ALC壁用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 47811954

壁スリーブ ALC壁用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)157
内容量1個注文コード47811954品番ATK-150ALC
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

色調:ホワイト
材質:合成樹脂

用途
中間接続用
寸法A(mm)157寸法F(mm)137寸法D(mm)152寸法E(mm)37寸法B(mm)216寸法C(mm)156寸法G(mm)196
注意
※ALC工法の壁スリーブとしてALC壁へ取り付けて使用してください壁面へ固定する場合はΦ4木ネジ用固定穴へ市販の木ネジにて必ず4か所を固定してください。Φ4木ネジ用固定穴で4か所の固定が不安定な場合はその他の長穴(切り欠き)を使用してください。止水板が不要な場合や組み合わせ部材によって止水板干渉する場合は止水板を切り取ってご使用ください。止水板を切り取った場合は止水板の機能はなくなるますのでご注意ください。ALC壁の厚みに対して壁スリーブの長さが不足する場合は別売りのジョイントパイプまたはパイプソケットを使用して延長してください高温(40度以上)になる場所では使用できません。有機溶剤など樹脂を溶かすおそれがある接着剤などは使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする