曜日別特売
ATK-150MD 止水板 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 47812076

ATK-150MD 止水板 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 47812076
ATK-150MD 止水板 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 47812076

止水板

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法A(mm)75
内容量1個注文コード47812076品番ATK-150MD
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

設備用、換気用壁貫通パイプ(塩ビ管)の内周に接着止し、水返板として使用してください
色調:グレー
材質:合成樹脂

用途中間接続用寸法A(mm)75寸法B(mm)40
注意
※高温(40度以上)になる場所では使用できません。有機溶剤など樹脂を溶かすおそれがある接着剤などは使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする