11968 アルミ四角管 泰豊トレーディング 47812460

アルミ四角管

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個寸法(mm)25×25長さ(mm)2000厚さ(mm)2注文コード47812460品番11968
参考基準価格(税別)¥3,255販売価格(税込)¥3,509
販売価格(税別)
3,190

金属素材シリーズ
加工に優れたアルミ素材
工作やDIYなど

材質アルミ長さ(mm)2000厚さ(mm)2寸法(mm)25×25表面処理生地
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47812417
2024-03-27
用途: アンテナ作成のための材料に
製造業

近所のDIYショップに無いものが容易に見つかり、品質・梱包も満足です。
商品の到着までちょっと時間が掛かるのが難点でした。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする