泰豊トレーディング
アルミ四角管
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(mm)
10×10
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
1
注文コード
47812530
品番
65152
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
寸法・長さ・厚さ
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
金属素材シリーズ
加工に優れたアルミ素材
工作やDIYなど
材質
アルミ
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
10×10
表面処理
アルマイト
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。