1563 アルミ平角管 泰豊トレーディング 47812688

アルミ平角管

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法(mm)15×25長さ(mm)2000厚さ(mm)1.5注文コード47812688品番1563
参考基準価格(税別)¥1,875販売価格(税込)¥1,969
販売価格(税別)
1,790

金属素材シリーズ
加工に優れたアルミ素材
工作やDIYなど

材質アルミ長さ(mm)2000厚さ(mm)1.5寸法(mm)15×25表面処理生地
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-02
用途: ギターネックの修理
その他業種

思っていた通りの質感です。厚み、幅、長さも有り非常に満足です。

2025-03-14
用途: 軽量化、美観化、加工性容易 DIY備品用
サービス業

昜加工性で軽量、高美観性、塗料不要となるため重宝する。ただコストアップが痛い。予備的に補充している。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする