接点構成1a端子形状リード線(コイル端子)、ねじ端子(接点端子)仕様UL、CSA. G9EAシリーズ. DCパワーリレーは高いDC負荷容量を遮断し、コンパクトかつ低ノイズの、安全な使用が可能です。 ガスが注入された、ハーメチックシールド構造 400 V 60 A dc負荷の切り替えと、最大600 A(300 V dc)の遮断が可能長さ(mm)73コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)67.2奥行(mm)36外形寸法(mm)73×36×67.2保護構造ケース入り定格電流(mA)208コイル抵抗(Ω)115.2動作温度(℃)-40接点最大許容電圧(V)400接点最大許容電流(A)100RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション電力ターミナルタイプネジスイッチング電流(A)100接点定格制御容量(抵抗負荷)DC400V 60A/DC120V 100A