曜日別特売
35247 アルミ不等辺チャンネル 泰豊トレーディング 47815260

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

35247 アルミ不等辺チャンネル 泰豊トレーディング 47815260
35247 アルミ不等辺チャンネル 泰豊トレーディング 47815260

アルミ不等辺チャンネル

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)1000アルマイト厚さ(mm)1.5注文コード47815260品番35247
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

金属素材シリーズ
加工に優れたアルミ素材
工作やDIYなど

材質アルミ長さ(mm)1000厚さ(mm)1.5寸法(mm)13.5×13.5×21アルマイト
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。サイズをご確認の上、ご選定ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-22
用途: 車載ケースの取付作業に使用
その他業種

厚さ1mm、寸法25mm×7.5mmと表記あり、画像はサンプルと言え、これは1辺が25mmで向かい合う2辺が7.5mmと思って購入したが、実物は1辺が7.5mmで向かい合う2辺が25mmでした。ショック!購入前に問合せすべきでしたが、縦横の寸法表記があれば誤解はなかったと思います。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする