75489 アルミ複合板 泰豊トレーディング 47816154

アルミ複合板

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個厚さ(mm)2.2幅(mm)200注文コード47816154品番75489
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

金属素材シリーズ
加工に優れたアルミ素材
工作やDIYなど

材質アルミ長さ(mm)300幅(mm)200厚さ(mm)2.2ミラー
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする