泰豊トレーディング
アルミ金網
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
規格
10メッシュ
注文コード
47816556
品番
77377
参考基準価格(税別)
¥3,710
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
規格
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
金属素材シリーズ
加工に優れたアルミ素材
工作やDIYなど
材質
アルミ
長さ(mm)
600
幅(mm)
500
規格
10メッシュ
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。