種別-タイプ-電源外部電源電圧(V)AC24~230、DC24~48入力方式-入力電圧(V)-タイマ機能多機能付属品-仕様UL、CSA.対称リサイクラーH3DS-FL.機能-611、612「スマートダイヤル」ポジティブロックシステム設定ツールを使用してアクセス可能にする機能又はオペレータ専用としてロックする機能を選択可能EMC及びLVDに関して、CE、EN61812-1及びIEC60664-1に適合17.5mm幅幅(mm)17.5質量(g)-取付方式DINレール取付使用温度範囲(℃)-10~55保護構造-シリーズH3DS時間仕様0.1s~432000s最大目盛時間-消費電力-最大電流(A)5定格電源電圧-保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)機能-制御出力-入力信号-絶縁抵抗(MΩ)-電圧の影響-安全規格-耐ノイズ-温度の影響-電源リセット-復帰電圧-動作時間のばらつき-インパルス電圧(V)-セット誤差-動作モード-端子台-許容電圧変動-コンタクト数1RoHS指令(10物質対応)対応外部接続-操作方式FlickerOFF、FlickerONロック機構-耐電圧(V/min)-最大電圧(V)DC125動作温度範囲(℃)-10 ~55衝撃(誤動作)(m/s2)-衝撃(耐久)(m/s2)-最大電流(mA)-ターミナルタイプScrew時間増分時間、秒最小電圧(V)DC5使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz-静電気耐力(kV)-振動(耐久)Hz-時間(s)0.1~432000機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-制御出力種類-