曜日別特売
C2-DD46-UA2-CBL-KVM KVMスイッチ/2ポート/デュアルモニター/4K60Hz DisplayPort/1.5mケーブル/手元スイッチ&ホットキー切換/PC パソコン CPU切替器 StarTech.com 47821465

C2-DD46-UA2-CBL-KVM KVMスイッチ/2ポート/デュアルモニター/4K60Hz DisplayPort/1.5mケーブル/手元スイッチ&ホットキー切換/PC パソコン CPU切替器 StarTech.com 47821465
C2-DD46-UA2-CBL-KVM KVMスイッチ/2ポート/デュアルモニター/4K60Hz DisplayPort/1.5mケーブル/手元スイッチ&ホットキー切換/PC パソコン CPU切替器 StarTech.com 47821465
C2-DD46-UA2-CBL-KVM KVMスイッチ/2ポート/デュアルモニター/4K60Hz DisplayPort/1.5mケーブル/手元スイッチ&ホットキー切換/PC パソコン CPU切替器 StarTech.com 47821465
C2-DD46-UA2-CBL-KVM KVMスイッチ/2ポート/デュアルモニター/4K60Hz DisplayPort/1.5mケーブル/手元スイッチ&ホットキー切換/PC パソコン CPU切替器 StarTech.com 47821465
C2-DD46-UA2-CBL-KVM KVMスイッチ/2ポート/デュアルモニター/4K60Hz DisplayPort/1.5mケーブル/手元スイッチ&ホットキー切換/PC パソコン CPU切替器 StarTech.com 47821465
C2-DD46-UA2-CBL-KVM KVMスイッチ/2ポート/デュアルモニター/4K60Hz DisplayPort/1.5mケーブル/手元スイッチ&ホットキー切換/PC パソコン CPU切替器 StarTech.com 47821465
C2-DD46-UA2-CBL-KVM KVMスイッチ/2ポート/デュアルモニター/4K60Hz DisplayPort/1.5mケーブル/手元スイッチ&ホットキー切換/PC パソコン CPU切替器 StarTech.com 47821465

KVMスイッチ/2ポート/デュアルモニター/4K60Hz DisplayPort/1.5mケーブル/手元スイッチ&ホットキー切換/PC パソコン CPU切替器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード47821465品番C2-DD46-UA2-CBL-KVM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

デュアル4K60Hzモニター対応KVMスイッチ: 2台のUSB-AおよびDisplayPort対応パソコンを切り替えて、マウス、キーボード、オーディオ、およびデュアル4K60Hz DisplayPortディスプレイを共有
すぐに使えるバスパワー型KVMスイッチ:一体型ケーブルにコンパクトな筐体、外部電源アダプター不要でスピーディな導入が可能。1.5mの一体型ホストケーブルはリーチを延長し、ポートやコネクターの負担を軽減
切り替えオプション:リモートプッシュボタン(手元切り替えスイッチ)やホットキーコマンドでホスト間の切り替えが可能。リモートプッシュボタンは1.5mケーブルが付いており、作業環境に合わせた配置が可能。ダウンロード可能なソフトウェア(英語版のみ)により、接続中のパソコンをコントロールしながら、スタンバイ中のパソコンのオーディオを聴くことが可能
対応機種:すべてのハードウェアプラットフォーム(Intel、AMDなど)に対応。Windows、macOS、Linux、ChromeOSなど各種OSに対応する2ポートデュアルモニターCPU切替器
StarTech.comのアドバンテージ:ITサポート、ヘルプデスク向けの便利な接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。USBデバイスの接続をタイムスタンプで記録するUSBイベントモニタリングユーティリティ、ホスト切り替え時にウィンドウの場所を復元するWindowsレイアウトツールなど

用途
ホームオフィスで家庭用パソコンと在宅勤務用ノートPCを接続し周辺機器を共有
CAD/CAM、ビデオ編集、コンテンツ作成などに最適
2台のデスクトップPC間でデュアルディスプレイ、マウス、キーボード、オーディオ周辺機器を切り替えて共有
長さ(mm)125幅(mm)90高さ(mm)25質量(g)600ケーブル長(m)1.5対応OSWindows7/8/8.1/10/11、macOS10.12-10.15/11/12、ChromeOSコネクタ形状2×3.5mmステレオミニ(3極、メス)、2×DisplayPort、2×USB-A(USB2.0、480Mbps)保証期間2年接続端子4×DisplayPort、2×USB-A(USB2.0、480Mbps)、4×3.5mmステレオミニ(3極、メス)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数2
注意
※OSの互換性とは、利用可能なKVM用のソフトウェアのみを指します。本製品は、どのプラットフォームでもソフトウェアなしで使用することができます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする