馬印
リングホルダー(有孔ボード用フック)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
47824527
品番
9-RH
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
有孔ボード用リングホルダーです。
仕様
【ピッチ】30mm【Φ】81mm
材質
スチール
耐荷重(kg)
1.5
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィス家具/照明/清掃用品
オフィス家具
パーティション
パーティション用アクセサリー
リングホルダー(有孔ボード用フック) 馬印
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「パーティション」にはこんなカテゴリがあります
パネル式パーティション
ベルト・ロープ式パーティション
パーティション用アクセサリー
シェアする
マイページ