NIC Components
NIC Components 電解コンデンサ 470μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(5個)
直径(Φmm)
10
注文コード
47825515
品番
NRSG471M35V10X20F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・直径・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
NRSGシリーズ
寸法(mm)
10×20
直径(Φmm)
10
高さ(mm)
20
取付方式
スルーホール
電圧(V)
DC35
寿命
4000h
許容差
±20%
動作温度(℃)
-40
リード線径(Φmm)
0.6
リードピッチ(mm)
5
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(mΩ)
23
リーク電流(μA)
0.01CV又は3
リップル電流(A)
1.82