曜日別特売
Y-4692 3LEDヘッドライト227・SLIM CAPTAIN STAG 47826767

3LEDヘッドライト227・SLIM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード47826767品番Y-4692
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

工具不要。ハンドルにポン!取り付け簡単。雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強い。連続点灯約40時間 連続点滅60時間。

材質本体・レンズ:ポリカーボネートブラケット:ポリアセタール質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×37×95ライト種類LED光度(cd)160取付径(Φmm)19.0~25.4
注意
※単4形乾電池3個使用別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする