上村産業(上村シート)
糸入り透明ビニールシート 0.35mm厚(防炎/制電/耐寒)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
47827826
品番
pvc-035-2030-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
周囲切りっぱなしとなっており、ハトメ加工および折り返し加工はしておりません。
材質
PVC(ポリ塩化ビニール)
厚さ(mm)
0.35
備考
周囲加工なし
幅(cm)
203
長さ(cm)
200
質量(g/m)
450
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません