50835 シールフェルト A4スカイブルー ミササ 47828158

50835 シールフェルト A4スカイブルー ミササ 47828158
50835 シールフェルト A4スカイブルー ミササ 47828158

シールフェルト A4スカイブルー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード47828158品番50835
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥180
販売価格(税別)
164

縫わずに貼れる工作やDIYに最適
手芸用シールフェルト。シールタイプ&アイロン接着可能な2WAY仕様。裏面に10cmの方眼目盛り付き。
材質:ポリエステル100%(生地)、合成ゴム系接着剤(接着)。サイズ:210×297×1mm。セット内容:本体×1

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質ポリエステル100%(生地)、合成ゴム系接着剤(接着)寸法(mm)210×297×1包装形態(1個)袋入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする