曜日別特売
- エシカル ペーパーボウル ペーパーウェア 47828788

エシカル ペーパーボウル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個(8個)注文コード47828788品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質紙(フレッシュパルプ100%)ホワイト容量(mL)410(1個あたり)入数(枚)8表面処理耐水・耐油コーティング質量(g/個)10直径×高さ(cm)15×4.5(1個あたり)商品タイプボウル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする