ペーパーウェア
ペーパーウェアの ラップ・消耗品・食品包材
ペーパーウェアの 紙皿・ドリンク関連商品
ペーパーウェアの 紙皿
エシカル ペーパーボウル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5個)
注文コード
47828806
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
紙(フレッシュパルプ100%)
色
ホワイト
容量(mL)
650(1個あたり)
入数(枚)
5
表面処理
耐水・耐油コーティング
質量(g/個)
16
直径×高さ(cm)
18×5(1個あたり)
商品タイプ
ボウル