GFN-665 ネジ軸キャスターΦ50ゴム ブレーキ無T SUS(エスユーエス) 47830527

GFN-665 ネジ軸キャスターΦ50ゴム ブレーキ無T SUS(エスユーエス) 47830527
GFN-665 ネジ軸キャスターΦ50ゴム ブレーキ無T SUS(エスユーエス) 47830527

ネジ軸キャスターΦ50ゴム ブレーキ無T

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード47830527品番GFN-665
販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
径D(Φmm)Φ50寸法E(mm)21寸法H(mm)68寸法L(mm)14寸法T(mm)M8材質本体:スチール、車輪:ゴム質量(g)151耐荷重(N)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47830527
2018-03-04
用途: ランドリーキャリアのプラスチック製キャスター交換に

ストッパー付きとセットで使用しました。 キャリア用にはやや大きめの車輪径で回転がスムースで、床の転がり音はほぼありません。 量販店の価格よりも安いです。品質もよく満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする