FACOM
Facom ドライバービットセット Hexagon 六角 2. EH.102
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47830737
品番
EH.102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,001
販売価格(税別)
¥
910
バスケットに入れる
六角穴用ビット
手動での作業に最適ですが、電動工具での使用も可能です
先端サイズ
六角2
両頭機能
片頭
仕様
●ヘッドタイプ:Hexagon●タイプ:ドライバビット●サイズ:六角2●長さ:25mm