FACOM
Facom ドライバービットセット Hexagon 六角 3. EH.103
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47830755
品番
EH.103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ビットホルダー、ビットドライバー、電動ドライバーに使用できる1/4インチ六角ビットです
先端サイズ
六角3
両頭機能
片頭
仕様
●ヘッドタイプ:Hexagon●タイプ:ドライバビット●サイズ:六角3