G2RK-2 12DC パワーリレー G2R omron(オムロン) 47831946

パワーリレー G2R

(79件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個接点構成2c注文コード47831946品番G2RK-2 12DC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。
コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。

衝撃(誤動作)(m/s2)
セット :5002 鉄片開離2002 接点開離
リセット:1002
種類パワーリレー極数(P)2接点構成2c端子形状プリント基板用端子動作時間(ms)20以下動作電圧定格電圧の70%以下仕様UL508、CSA22.2、EN 61810-1、SEV、SEMKO. G2Rシリーズ. さまざまな宅内用途及び商業用途で使用される汎用基板パワーリレー 沿面距離とクリアランス: 8 mm H 25.5 x W 13 x D 29 mm質量(g)約17保護構造耐フラックス形(T タイプは閉鎖形)分類2 巻線ラッチング形外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)29 × 13 × 25.5絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-40~+70(ただし氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下周囲湿度(%RH)5~85復帰電圧定格電圧の15%以上機械的耐久性1000万回以上(開閉頻度18000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷開閉ひん度1800回/h)定格電流(mA)43.6コイル抵抗(Ω)275コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時参考値:2.29最大許容電圧(V)定格電圧の170%(at23℃)最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 10mA誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC250 1.5A、DC30V 2Aコイル電圧(V)DC12消費電力(VA、W)約0.53接点機構シングル復帰時間(ms)-RoHS指令(10物質対応)対応実装可能位置基板実装アプリケーション電力動作温度範囲(℃)-40~+70衝撃(耐久)(m/s2)1000ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)3最大スイッチング電圧(AC V)380最大スイッチング電圧(DC V)125最大スイッチング電源(AC kVA)0.75最大スイッチング電源(DC W)90材質(接点)Ag合金(Cdフリー材)振動(誤動作)Hz10~55~10 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)振動(耐久)Hz10~55~10 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:79
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-15
用途: 富士通テン(現デンソーテン)サブウーハーTD316SWのリレー回路交換
その他業種

高見沢電機製VB24MBUのリレー回路6ピン2個の交換に使いました。基盤から外し、そのまま無事に修理できました。すでにスピーカーメーカーの修理サービス終了してましたが何とかなりました

1が参考にしています
2025-03-21
用途: プリメインアンプSP回路保護リレー交換
農・林・水産業

オンキョープリメインアンプA812XGのSP保護回路リレーとしてそのまま素交換出来ました。

5が参考にしています
対象商品 : 39065092
2024-06-15
用途: 電器製品の修理
ラジオハウスその他業種

印刷関係の古い機器に使われており、接点が寿命で交換のために購入しました
良い製品です

対象商品 : 39065223
2025-01-31
用途: メンテナンス

プラスチックシールは通常品より長持ちするので定番で使用しています

2023-11-21
用途: 制御基板の修理

ホットマン屋外機の制御基板リレーの交換をしました。
同等品の購入は2回目、20年以上前の製品なのに廃番にならないのは有難い。

1が参考にしています
対象商品 : 39065196
2023-05-29
用途: ケンウッドKAF-5002のスピーカー出力リレーの交換。
医療・福祉・介護関連業

品切れの業者がほとんどの状態で大変助かりました。代替品はこれしかないので、入手が無理なら本来の性能を維持できない接点清掃しかないと諦めかけていたところでした。

6が参考にしています
対象商品 : 39065196
2023-02-28
用途: アンプの修理
その他業種

アンプの修理でスピーカ出力のオン、オフ用に使用しました、問題なく動作しています。

2が参考にしています
対象商品 : 40800927
2022-11-10
用途: 使用している機器の補修に使用。

現在使用している機器のリレーが接点不良となり 使用年数も20年以上経過しておりました。現在販売していない機器ですが修理して使用したくリレーを探しました。いまだに生産されており感激です。修理も完了し 稼働しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-03-30

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする