曜日別特売
BK-45 ロスタサスペンションユニット クランプ BKモデル 三木プーリ 47832434

BK-45 ロスタサスペンションユニット クランプ BKモデル 三木プーリ 47832434
BK-45 ロスタサスペンションユニット クランプ BKモデル 三木プーリ 47832434
BK-45 ロスタサスペンションユニット クランプ BKモデル 三木プーリ 47832434

ロスタサスペンションユニット クランプ BKモデル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法B(mm)45
内容量1個注文コード47832434品番BK-45
参考基準価格(税別)¥12,920販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法A(mm)102寸法B(mm)45寸法C(mm)130寸法D(mm)95寸法E(mm)165寸法F(mm)13寸法T(mm)12.5種別BR質量(kg)0.65適合ユニット型式DK-□-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする