三木プーリ
ロスタサスペンションユニット クランプ BRモデル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
寸法B(mm)
20
20
25
35
40
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47832443
品番
BR-11
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
37
寸法E(mm)
50
寸法F(mm)
2
寸法T(mm)
6
種別
BR
質量(kg)
0.03
適合ユニット型式
DR-□-11