三木プーリ
ロスタサスペンションユニット クランプ BRモデル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法B(mm)
50
20
25
35
40
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47832504
品番
BR-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
寸法A(mm)
78
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
130
寸法E(mm)
170
寸法F(mm)
6
寸法T(mm)
18
種別
BR
質量(kg)
0.66
適合ユニット型式
DR-□-50