AB-15-N ロスタ防摺動マウント ABモデル 三木プーリ 47832906

AB-15-N ロスタ防摺動マウント ABモデル 三木プーリ 47832906
AB-15-N ロスタ防摺動マウント ABモデル 三木プーリ 47832906

ロスタ防摺動マウント ABモデル

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
寸法H(mm)3
寸法L(mm)40
内容量1個注文コード47832906品番AB-15-N
参考基準価格(税別)¥54,320販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。
振動モータによる加振方式用。その加振力を効率よく伝達しながら、据付面に対する振動を吸収する摺動マウント ABモデルです。
特にABモデルは、垂直方向のばね特性が非常にやわらかく高変位なため、振動の吸収効果が大きく、低周波の防振マウント(固有振動数 2~4Hz)としても利用できます。
コイルばねなどと比べると横方向への剛性が高く、共振点通過時の揺れも小さいため、横揺れを防止できます。

寸法A(mm)
無負荷時/169
最大荷重時/124
寸法B(mm)
無負荷時/70
最大荷重時/89
ばね定数(N/mm)
(動的)
垂直方向/10
水平方向/6
寸法C(mm)80寸法D(mm)7寸法E(mm)50寸法F(mm)65寸法H(mm)3寸法K(mm)10寸法L(mm)40種別AB質量(kg)0.51ねじ径M52使用荷重(N)50~160

商品説明動画

ABモデル アプリケーション例:振動コンベア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする