AB-45-N ロスタ防摺動マウント ABモデル 三木プーリ 47832942

AB-45-N ロスタ防摺動マウント ABモデル 三木プーリ 47832942
AB-45-N ロスタ防摺動マウント ABモデル 三木プーリ 47832942

ロスタ防摺動マウント ABモデル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
寸法H(mm)8
寸法L(mm)100
内容量1個注文コード47832942品番AB-45-N
参考基準価格(税別)¥196,000販売価格(税込)¥158,107
販売価格(税別)
143,734

振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。
振動モータによる加振方式用。その加振力を効率よく伝達しながら、据付面に対する振動を吸収する摺動マウント ABモデルです。
特にABモデルは、垂直方向のばね特性が非常にやわらかく高変位なため、振動の吸収効果が大きく、低周波の防振マウント(固有振動数 2~4Hz)としても利用できます。
コイルばねなどと比べると横方向への剛性が高く、共振点通過時の揺れも小さいため、横揺れを防止できます。

寸法A(mm)
無負荷時/353
最大荷重時/273
寸法B(mm)
無負荷時/141
最大荷重時/170
ばね定数(N/mm)
(動的)
垂直方向/100
水平方向/50
寸法C(mm)140寸法D(mm)13×20寸法E(mm)115寸法F(mm)145寸法H(mm)8寸法K(mm)28寸法L(mm)100寸法N(mm)65種別AB質量(kg)11.5ねじ径M132使用荷重(N)1200~3000

商品説明動画

ABモデル アプリケーション例:振動コンベア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする