AB-50-N-2 ロスタ防摺動マウント ABモデル 三木プーリ 47832967

AB-50-N-2 ロスタ防摺動マウント ABモデル 三木プーリ 47832967
AB-50-N-2 ロスタ防摺動マウント ABモデル 三木プーリ 47832967

ロスタ防摺動マウント ABモデル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
寸法H(mm)12
寸法L(mm)200
内容量1個注文コード47832967品番AB-50-N-2
参考基準価格(税別)¥417,000販売価格(税込)¥336,380
販売価格(税別)
305,800

振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。
振動モータによる加振方式用。その加振力を効率よく伝達しながら、据付面に対する振動を吸収する摺動マウント ABモデルです。
特にABモデルは、垂直方向のばね特性が非常にやわらかく高変位なため、振動の吸収効果が大きく、低周波の防振マウント(固有振動数 2~4Hz)としても利用できます。
コイルばねなどと比べると横方向への剛性が高く、共振点通過時の揺れも小さいため、横揺れを防止できます。

寸法A(mm)
無負荷時/380
最大荷重時/280
寸法B(mm)
無負荷時/150
最大荷重時/180
ばね定数(N/mm)
(動的)
垂直方向/320
水平方向/140
寸法C(mm)150寸法D(mm)17×27寸法E(mm)130寸法F(mm)170寸法H(mm)12寸法K(mm)40寸法L(mm)200寸法N(mm)70種別AB質量(kg)32.2ねじ径M245使用荷重(N)4200~10000

商品説明動画

ABモデル アプリケーション例:振動コンベア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする