JJC0E157MELC Nichicon 電気二重層コンデンサ ニチコン 47833005

Nichicon 電気二重層コンデンサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(200個)注文コード47833005品番JJC0E157MELC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様電気二重層コンデンサJCシリーズ.電圧保持特性に優れています急速充放電が可能定格電圧2.5V使用温度範囲-25to60漏れ電流0.5C(mA)(C=定格静電容量F)2.5Vを印加し、30分後の電流値直径(Φmm)35高さ(mm)50取付方式スルーホール電圧(V)DC2.5シリーズJC端子の種類スルーホール実装寿命2000h許容差±20%動作温度(℃)-25~60RoHS指令(10物質対応)対応リードピッチ(mm)10等価直列抵抗(mΩ)40静電容量(F)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする