曜日別特売
BSW-1721-12PN ビットスルーWソケット SK11 47835462

ビットスルーWソケット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード47835462品番BSW-1721-12PN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)幅(mm)75.8刃数72全長(mm)177質量(g)190奥行(mm)25呼び寸法(ソケット)17、22mm、蝶ネジ、(オープンヘッドスピードタイプスパナ)12mm送り角度(°)5

商品説明動画

ビットスルーシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47835453
2023-01-15
用途: 建築大工工事で使用しています
河原崎建築

これは便利出来れば19mmと21mmの組み合わせが良い

2022-08-25
用途: 仮設足場組み立て作業
SLAその他業種

プラスビットや、17、21と使用頻度が高い作業には
本当に効率のいいアイテムです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする