曜日別特売

開放形電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆)

(41件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
モーター容量(kW)55
適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):55
内容量1個注文コード47836756品番MSO-N220 55KW 200V AC200V
参考基準価格(税別)¥210,140販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。
補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。
国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。

種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):55適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):110適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):132定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(AC200~220V)220/(AC380~440V)220/(AC500~550V)200、抵抗負荷(AC-1級):(AC200~220V)260/(AC380~440V)260補助接点2a2b長さ(mm)282幅(mm)144厚さ(mm)180.5フレームN220コイル定格電圧(V)AC200モーター容量(kW)55ヒートエレメント定格整定範囲 (A)140~220型式MSO-N取付け方法ねじ適合サーマルリレー2素子サーマルリレー付、(形名)TH-N220RH、ヒータ呼び適用範囲(A):82~180質量(kg)8タイプ開放形取付方式ねじ形式交流操作形リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式主回路電圧(V)200開放熱電流(A)260操作方式操作コイル、操作回路標準仕様適合モータ容量(200~220V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08582025
2018-01-13
用途: 成型機の修理

他社で購入するよりも、ネットで購入できることが助かっています。

対象商品 : 08582095
2016-08-16
用途: コンプレッサーのスイッチ
農・林・水産業

探し方が悪いのか、今回はケースなしで発注しましたが、ケース入りもあればいいなと思いました。

2が参考にしています
対象商品 : 08582025
2015-09-15
用途: モーター起動の多スイッチ化
有限会社中村シェルモールド

起動ラグもほとんど無く、静かで安定して作動している。
若干インシュレーターが薄い気もするが、脱着を繰り返すわけではないので取り付け時に丁寧な作業を行えば問題無し。

対象商品 : 08582725
2016-07-08
用途: 作業メンテナンス
株式会社アールズ自動車・二輪車・自転車関連業

満足です。

対象商品 : 08582831
2015-12-14
用途: タイマーで水道ポンプ稼働
農・林・水産業

毎日数回ポンプを稼働させていますが安定して使用できてます。

対象商品 : 08583224
2015-08-31
用途: エアーコンプレッサーに。

品質もしっかりして、当初着いていたスイッチよりも上級で非常に良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 08583111
2015-08-05
用途: コンプレッサーのマグネット交換

旧タイプから交換。取付ピッチが同一で手間いらずで楽出来た。
本体は一回り小さくなりスマート。すぐに届きたすかりました。サーマル付。

対象商品 : 08583215
2016-01-15
用途: 交換

良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする