E3H2-DS30B4M 2M Omron 光電センサ バレル形 omron(オムロン) 47839034

Omron 光電センサ バレル形E3H2-DS30B4M 2M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品はシリーズ・動作温度・最大電流など83種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
シリーズ
E3H2
動作温度(℃)
-
最大電流(mA)
-
注文コード
47839034
品番
E3H2-DS30B4M 2M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
センサー
-
最大DC電圧(V)
-
出力方式
-
検出方式
-
検出距離(mm)
-
光源
-
仕様
-
シリーズ
E3H2
保護等級
-
応答時間
-
材質(ハウジング)
-
動作温度(℃)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
光学方式
-
最大電流(mA)
-
ターミナルタイプ
-
スイッチング電流(A)
-
電気的接続
-

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする