DG600 中綿入アクティブパンツ クロダルマ 47840040

DG600 中綿入アクティブパンツ クロダルマ 47840040
DG600 中綿入アクティブパンツ クロダルマ 47840040

中綿入アクティブパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズLL
ブルーグレー
ウエスト(cm)94~104
内容量1着注文コード47840040品番DG600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,729
販売価格(税別)
3,390

保温効果の高い中綿入り+ニット素材、ストレッチ性にも優れた新感覚防寒アクティブパンツです。

種別パンツブルーグレーサイズLL混率(%)表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100、切替ニット:ポリエステル100股下(cm)73ウエスト(cm)94~104機能保温・ストレッチ性・防寒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする