ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Cシリーズ (経済品)

(1件のレビュー)
取扱い終了
定格電流(A)60
極数・素子数
フレーム(AF)
内容量1台注文コード47840186品番NF63-CVF 2P 60A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,800
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-1 Ann.1、JIS C 8201-2-1 Ann.2、IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics):(AC440V)2.5/2.5、(AC415V)5/5、(AC400V)5/5、(AC380V)5/5、(AC230V)7.5/7.5、(AC200V)7.5/7.5
GB/T 14048.2(Icu/Ics):(AC415V)5/5、(AC400V)5/5、(AC380V)5/5、(AC230V)7.5/7.5
定格絶縁電圧(V)440定格電流(A)60極数(P)2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47840186NF63-CVF 2P 60A37614001NF63-CVF 2P 60ANF63-CVF 2P 60A ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Cシリーズ (経済品) 三菱電機 37614001ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Cシリーズ (経済品)三菱電機1台
6,598
税込7,258
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37614823
2024-05-17
用途: 電気工事
卸売・小売業

まだ工事にはつかえてませんが、
在庫がありたすかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする