三菱電機
ノーヒューズスイッチ DSN-SVシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
定格電流(A)
63
63
32
125
極数・素子数
3P
2P
4P
定格電圧(V)
AC500/DC250
AC690/DC250
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47840554
品番
DSN63-SV 2P 63A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,400
定格電流(A)
63
開閉容量(A)
AC378/DC155
短絡電流耐量
対称実効値(A)1000、時間(S)1
定格使用電圧(V)
AC500/DC250
極数(P)
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47840554
DSN63-SV 2P 63A
37614552
DSN63-SV 2P 63A
ノーヒューズスイッチ DSN-SVシリーズ
三菱電機
1台
¥
7,998
税込
¥
8,798
注文コードが変更になりました