三菱電機
ノーヒューズスイッチ DSN-CVシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
定格電流(A)
125
63
50
100
125
225
250
フレーム(AF)
63
50
100
125
250
極数・素子数
3P
2P
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47840886
品番
DSN125-CV 3P 125A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥42,400
定格電流(A)
125
開閉容量(A)
AC750/DC310
短絡電流耐量
対称実効値(A)2000、時間(S)1
定格使用電圧(V)
AC500/DC250
極数(P)
3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47840886
DSN125-CV 3P 125A
37615006
DSN125-CV 3P 125A
ノーヒューズスイッチ DSN-CVシリーズ
三菱電機
1台
¥
23,980
税込
¥
26,378
注文コードが変更になりました