X60FLAUX1 XPERION AUDIOX60FLAUX1 フィリップス 47841029

XPERION AUDIOX60FLAUX1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47841029品番X60FLAUX1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

優れた汎用性とパワーを両立したLEDプロジェクターライトです。
USB充電式
Bluetooth スピーカー機能付、2x5W
オーディオバッテリー使用時間 20h

6000K電圧(V)3.7消費電力(W)10保護等級IP55光源LED充電時間(時間)5耐衝撃性IK07バッテリー容量(mAh)4400明るさ(Lm)250点灯時間(時間)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする