フィリップス
XPERION MINI X60FLMIX1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47841038
品番
X60FLMIX1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
コンパクトで人間工学に基づいた設計のLEDプロジェクターライトです。
USB充電式
色
6000K
電圧(V)
3.7
消費電力(W)
5
保護等級
IP65
光源
LED
充電時間(時間)
3.5
耐衝撃性
IK07
バッテリー容量(mAh)
2500
明るさ(Lm)
250
点灯時間(時間)
5