曜日別特売
75108 缶つぶし器 日本製 アーネスト 47843856

75108 缶つぶし器 日本製 アーネスト 47843856
75108 缶つぶし器 日本製 アーネスト 47843856
75108 缶つぶし器 日本製 アーネスト 47843856
75108 缶つぶし器 日本製 アーネスト 47843856
75108 缶つぶし器 日本製 アーネスト 47843856
75108 缶つぶし器 日本製 アーネスト 47843856

缶つぶし器 日本製

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード47843856品番75108
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スチールプレス。大きな2リットルペットボトルや硬いスチール缶、アルミ缶も軽い力で粉砕できます。
約1.5kgと軽量で、ハンドル付きなので女性やご年配の方でも楽に持ち運べます。
2リットルペットボトルにも使用可能。セットの位置がわかるガイド付き。
軸にバネが付いていて上部をいちいち手で上げなくてもよいので、一度にたくさん潰す時スムーズです。
固定バックルでしっかりロックでき、立てられるので収納スペース(厚み約6cm)も取りません。

用途空き缶クラッシャー、ペットボトル潰し、缶圧縮器として。ゴミ出し/空き缶/ペットボトル/スチール缶/アルミ缶/潰す/ゴミ/削減/簡単/楽材質(カバー・ベースバックル部)ABS樹脂、(プレス部・底補強部)スチール亜鉛メッキ、(シャフト・バネ)スチールクロームメッキ質量(kg)1.5寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(折りたたみ時)38×20×6繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする